品番 : EA993DS-7
品名 : 22.7ton/686-1042mm ジャッキスタンド
カタログ訂正
26/08/20 ●揚高 誤:675~1050mm 正:686~1042mm (No.57 1157)
仕様
| 能力 | 22.7t | 揚高 | 686~1042mm(6段階調節) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 330(W)×330(D)×686(H)mm | 重量 | 35.8kg |
| 入数 | 1台 | ||
| 使いやすいピン式高さ調節 | |||
| 約1mの高い位置でのスタンド保持が可能 | |||
| 高荷重に耐えるよう頑丈設計されています。 | |||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
84,300 円(税抜)/ 92,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0292ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993DS-9 22.7ton/400-680mm ジャッキスタンド |
| EA993DS-7 22.7ton/686-1042mm ジャッキスタンド |
