品番 : EA993EV-11
品名 : 11.0ton インフレータブルマットジャッキ
エアー又はチッソガスで膨らませるだけでジャッキアップが可能です
仕様
| 能力 | 11t(13 USton) | 最高エアー圧力 | 約0.8MPa |
|---|---|---|---|
| 揚高 | 25.4~190mm | 材質 | アラミド(本体) |
| サイズ | 381×381mm | 重量 | 6.4kg |
| エアーかチッソガスでご使用ください。 | |||
| 使用ガスによって接続方法が異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
268,700 円(税抜)/ 295,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/14 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1710ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993EV-11 11.0ton インフレータブルマットジャッキ |
| EA993EV-19 19.0ton インフレータブルマットジャッキ |
| EA993EV-29 29.0ton インフレータブルマットジャッキ |
