詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993G-30

品名 : 250mm グレーチング開閉ハンドル

仕様

メーカー カネソウ 材質 スチールSS400(電気亜鉛メッキ)
持ち上げ能力 30kg サイズ 全長:250mm
幅:110mm
板厚:4.5mm
重量 390g
グレーチングの開閉に
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0226ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top