詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993GA-2

品名 : 135kg ウインチ・マンホールガード用(EA993GA-1用)

仕様

能力 135kg ドラムサイズ φ75mm
ロープ φ12.7mm×10.8(L)m
EA993GA-1用
狭い場所での吊上げ吊下げに最適です。
側面部分は高張力・厚手のアルミニウム製で、耐候性・耐摩耗性に優れた黄色塗装が施されています。
※このガードレールウィンチは、人命救助用としては使用できません。
追加説明
カタログ価格

145,800 円(税抜)/ 160,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0226ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

2:08からウィンチの説明があります。 2:08からウィンチの説明があります。

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top