品番 : EA993GA-2A
品名 : 12.7mmx11m ウインチロープ
仕様
| 材質 | ナイロン(Dura-Plex) | サイズ | φ12.7mm×10.8(L)m |
|---|---|---|---|
| フックの開き | 17mm | ||
| ※人命救助用としては使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0226ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA993GA-2 : 135kg ウインチ・マンホールガード用(EA993GA-1用) |
