詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993KC-3B

品名 : 3.0ton/19-81mm 爪付ジャッキ(超低床)

仕様

メーカー 今野製作所(EAGLE) 型番 ET-060
爪荷重 3t 頭部荷重 6t
重量 12kg 爪最低位置 19mm
ストローク 62mm 本体高さ 180mm
爪幅 65mm 爪長さ 50mm
ベース幅 146mm ベース長さ 245mm
災害対策用に適しており、消防関係、自主防災組織、ビル管理組織、学校、個人等で使用されています。
操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。
傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)
低床タイプ
安全弁付き
追加説明
カタログ価格

78,300 円(税抜)/ 86,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 23:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1709ページ
バリエーション一覧
EA993KC-3B 3.0ton/19-81mm 爪付ジャッキ(超低床)
EA993KC-5B 5.0ton/22-85mm 爪付ジャッキ(低床)
ウェブカタログ画像

商品動画

旧商品の動画です。 旧商品の動画です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top