詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LB-3E

品名 : 3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1339
能力 3t 最大揚高 430mm
最低高 140mm 160mm
重量 17.7kg ハンドル長 620mm
収納サイズ 635(W)×255(D)×158(H)mm
普通乗用車から大型乗用車まで対応できます。
ミニバンもらくらくUP!
両輪をらくらくジャッキアップ
安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます)
追加説明
カタログ価格

17,700 (税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/01 18:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0293ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top