品番 : EA993LC-101
品名 : φ125x25mm ラバーパット(ガレージジャッキ用)
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | FJ-90 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 合成ゴム | サイズ | φ125×25mm |
| 内寸 | 115mm | 厚さ | 18mm |
| 適合品番 | EA993LC-7、EA993LC-103 | 重量 | 245g |
| 車体保護に | |||
| ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。 | |||
| サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/28 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0291ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA993LC-7 : 2.0ton/75-615mm トロリージャッキ(超低床) |
| 本体 | EA993LC-103 : 3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床) |
ウェブカタログ画像
拡大
