詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LC-103

品名 : 3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 FA-50
最大耐荷重 3t(最大揚程質量) 29.4kN 最低/最高地上高 約90mm/約465mm
ストローク 375mm サイズ 645(W)×345(D)×160(H)mm
ハンドルサイズ 約1100mm ハンドル取付後全長 約1590mm
サドルサイズ 約φ107×15(H)mm 使用温度範囲 -20℃~60℃
作動油 油圧潤滑油(ISO VG32) 油量 約250cc
重量 33.6kg 適合車種 軽自動車、コンパクトカー、普通自動車、中型自動車、SUV、ミニバン、ローダウン
油圧式
自動車のタイヤ交換や整備の際に自動車をジャッキスタンド等で維持させる為に、ジャッキアップ又は、ジャッキダウンさせる目的で使用するジャッキです。
純正ローダウン車のジャッキアップに最適です。
※ジャッキアップ状態を維持したままでの作業等には使用できません。
※ジャッキアップ時、車体に傷が付かないようにするラバーパッドは別売りです。
品番:EA993LC-100、EA993LC-101
追加説明
カタログ価格

40,900 円(税抜)/ 44,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 22:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0291ページ
ウェブカタログ画像
  • 有効範囲は90mm~465mmまで使用可能です!
  • 有効範囲(奥行き:高さ)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top