品番 : EA993LC-100
品名 : φ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用)
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | FJ-89 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ゴム | サイズ | 140×19mm |
| 内寸(mm) | 122mm | 適合品番 | EA993LC-103用 |
| 重量 | 約223g | ||
| ジャッキアップ時に車体に傷を付けません。 | |||
| 車に優しいゴム製です。 | |||
| ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッドとなっております。必ずご使用されるガレージジャッキの受け皿(サドル)のサイズを確認して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/02/08 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0291ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA993LC-103 : 3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床) |
