品番 : EA993LG-2
品名 : 2.0ton トロリージャッキ
カタログ訂正
26/06/04 ●ハンドル長 誤:1033mm 正:1044mm (No.57 1157)
仕様
| メーカー | マサダ製作所 | 型番 | SJ-20S-3 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 2t | 揚高 | 113~473mm |
| サイズ | 350(W)×655(D)×174(H)mm | フレーム内幅 | 160mm |
| ハンドル長 | 1044mm | キャスター径 | 前輪:φ90mm 後輪:φ60mm |
| 油量 | 260cc | 操作回数 | 約17回 |
| 重量 | 33kg | ||
| 高品質でコンパクト設計のトロリージャッキ | |||
| 安全弁付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,700 円(税抜)/ 63,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/02 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0290ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993LG-2 2.0ton トロリージャッキ |
| EA993LG-3 3.0ton トロリージャッキ |
| EA993LG-5 5.0ton トロリージャッキ |
