詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LN-25

品名 : 25ton/230-455mm トラックジャッキ(エアー式)

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 APJ-250
能力 25t 最低高 230mm
最大揚高 455mm 補助ねじ伸長 105㎜
車輪径 φ75㎜ ハンドル長 685㎜
使用エアー圧力 0.8~1.0MPa 油量 560cc
重量 18.5kg
エアーで駆動が可能なポータブルタイプのジャッキ
自動車整備、建築現場、産業機械など幅広い用途に
補助ねじを使って高さの微調整ができます。
移動が容易なナイロン車輪付
コンパクトボディで、出張用としてサービスカーへの搭載にも便利です。
追加説明
カタログ価格

114,600 円(税抜)/ 126,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/02 09:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0290ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top