詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993LX-2

品名 : 2.0ton/19-132mm 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

仕様

メーカー マサダ製作所 型番 MHC-2RS-2
許容荷重 爪部:2t
頭部:5t
最低位置 爪厚み:19㎜
頭部:243㎜
最高位置 爪部:132㎜
頭部:356㎜
ストローク 113mm
ベースサイズ 160×227㎜ 爪サイズ 65×50mm
操作回数 60回 重量 13.2kg
爪位置が低く、わずかな隙間から使えるジャッキ
リターンスプリングにより、バルブを開放するだけで最低位置まで下がります。
ハンドルソケットが180度回転するので、障害物をかわしての操作が可能です。
防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されています。
追加説明
カタログ価格

59,600 円(税抜)/ 65,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 09:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1709ページ
バリエーション一覧
EA993LX-2 2.0ton/19-132mm 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)
EA993LX-5 5.0ton/22-142mm 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top