品番 : EA993MA-1
品名 : 908kg/292-560mm 工業用ジャッキ
カタログ訂正
●ストローク:(誤)254(正)267、マウント部高さ:(誤)292~534(正)292~560㎜ (No.57 9048)
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様
| 耐荷重 | 908kg | ストローク | 267mm |
|---|---|---|---|
| マウント部高さ | 約292~560mm | ||
| 溶接式マウントチューブ(φ50mm)付 | |||
| 付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。 | |||
| ※海外製品の為、輸送中の影響で表面上に多少傷が付く場合がございますが、使用上には問題ありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/06 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1713ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA993MA-1 908kg/292-560mm 工業用ジャッキ |
| EA993MA-11 908kg/381-762mm 工業用ジャッキ |
