詳細表示

このページのURL:

品番 : EA993MA-2

品名 : 908kg/381-762mm 工業用ジャッキ

カタログ訂正

26/10/06 溶接式ブラケットの訂正。誤:100x127mm、正:115x120mm(No.57 9025)

頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です

仕様

耐荷重 908kg ストローク 381mm
マウント部高さ 381~762mm 溶接式ブラケットサイズ 115×120mm
注意事項 海外製品の為、輸送中の影響で表面上に多少傷が付く場合がございますが、使用上には問題ありません。
付属のブラケットを対象物に熔接して使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

28,700 円(税抜)/ 31,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/11/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1713ページ
バリエーション一覧
EA993MA-2 908kg/381-762mm 工業用ジャッキ
EA993MA-12 908kg/292-546mm 工業用ジャッキ
ウェブカタログ画像
  • 頑丈で、スムーズな作業が可能です。
  • 付属のブラケットを対象物に熔接して使用して下さい。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top