品番 : EA994M-200A
品名 : [R134a] 200g サービス缶(30本)
モデルチェンジ内容
26/04/27 ●外観が変更になりました。(No.57 0993)
仕様
| 内容量 | 200g | 入数 | 30缶 |
|---|---|---|---|
| カーエアコン用 | |||
| サービス缶バルブはEA108NBを使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,800 円(税抜)/ 66,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/18 01:34現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA994M-200 [R134a] 200g サービス缶 |
| EA994M-200A [R134a] 200g サービス缶(30本) |
| EA994M-300 [R134a] 300g サービス缶 |
| EA994M-300A [R134a] 300g サービス缶(30本) |
