詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-211

品名 : 280x150x300mm/10L ダストボックス

木目の蓋とスチールの組み合わせがスタイリッシュ

仕様

メーカー 山崎実業 型番 3195
容量 10L サイズ(mm) 280×150×300(H)
重量 1.8kg 材質 本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)
蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)
美しい木目でインテリア性のあるスタイリッシュなデザインの蓋付きトラッシュカン。
リビングや書斎だけでなく、オフィスでも使いやすいスリムサイズ
お部屋の隅や隙間に置きやすい角型
ポリ袋ストッパー機能付き
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/16 00:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2461ページ

代替品

EA995AA-616
  • 品番

    EA995AA-616

  • コメント

    変更点:容量、入数など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top