詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-616

品名 : 315x155x317mm/9.5L ダストボックス(スリム/茶/6個)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 ルクレール
容量 9.5L サイズ(mm) 315×155×317(H)
色 茶 重量 1.11kg
材質 カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン
容器:ポリプロピレン
入数 6個
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。
オフィス、工場の受付等に。
★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。
追加説明
カタログ価格

17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 09:38現在)

商品入数 6 販売単位 St
カタログページ 2402ページ
バリエーション一覧
EA995AA-615 315x155x317mm/9.5L ダストボックス(スリム/白/6個)
EA995AA-616 315x155x317mm/9.5L ダストボックス(スリム/茶/6個)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は茶色です。
  • ※本商品は茶色です。
  • ※本商品は茶色です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top