品番 : EA995AA-615
品名 : 315x155x317mm/9.5L ダストボックス(スリム/白/6個)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ルクレール |
|---|---|---|---|
| 容量 | 9.5L | サイズ(mm) | 315×155×317(H) |
| 色 | 白 | 重量 | 1.11kg |
| 材質 | カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン |
入数 | 6個 |
| 本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。 | |||
| オフィス、工場の受付等に。 | |||
| ★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-615 315x155x317mm/9.5L ダストボックス(スリム/白/6個) |
| EA995AA-616 315x155x317mm/9.5L ダストボックス(スリム/茶/6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
