品番 : EA995A-232
品名 : 220x40x70mm ポリ袋ハンガー(マグネット付・黒)
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 4905 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 220×40×70 | 色 | 黒 |
シリーズ | tower(タワー) | 重量 | 280g |
材質 | 本体:スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め:シリコーン |
取付可能な壁面 | マグネットの付く平らな壁面・スチール壁面 |
ペットボトルや缶、ちょっとしたゴミなどをサッと捨てられる便利なマグネットポリ袋ハンガー。 | |||
しっかり掛かるからポリ袋がずれ落ちにくい構造です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/17 18:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1656ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995A-231 220x40x70mm ポリ袋ハンガー(マグネット付・白) |
EA995A-232 220x40x70mm ポリ袋ハンガー(マグネット付・黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)