品番 : EA995A-363
品名 : 45L ダストボックス(白)
カタログ訂正
25/10/29 誤:完成品、正:お客様組立品(9025 No.56,57)
この商品はお客様組み立て品です。
直線的なすっきりとしたデザインのスチールペールです
袋留めが付いています
袋留めが付いています
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | STPL-45 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 容量(L) | 45 |
| サイズ(mm)(W×D×H) | 230×420×555 | カラー | ホワイト |
| 重量 | 4.3kg | 材質 | ふた:ABS 上枠・底板:ポリプロピレン 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM |
| 内寸 | 222×412×505(H)mm | 投入口サイズ | 210×382mm |
| ふた開閉時の高さ | 965mm | ||
| シンプルでインテリアに馴染むスチールペールです。 | |||
| 側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能 | |||
| 直線的なすっきりとしたデザインです。 | |||
| 自治体指定のごみ袋サイズに合わせた内寸設計になっています。 | |||
| 分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能 | |||
| はめ込んでいくだけの簡単組み立てです。 | |||
| 大きめのごみ袋やレジ袋2枚並べてなど、それぞれ使用できます。 | |||
| 直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい | |||
| ゴミを隠せるフタ付きで、イヤなニオイも漏れにくい。 | |||
| 閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。 | |||
| 本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。 | |||
| 工具不要で組み立ても簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,490 円(税抜)/ 10,439 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-361 30L ダストボックス(白) |
| EA995A-362 30L ダストボックス(黒) |
| EA995A-363 45L ダストボックス(白) |
| EA995A-364 45L ダストボックス(黒) |
