品番 : EA995A-36A
品名 : 37L ダストボックス(ステンレス製/瓶・缶用)
省スペースで分別回収が可能なステンレス製ゴミ箱
サビにも強く水回りのスペースに設置可能
サビにも強く水回りのスペースに設置可能
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-251-620-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | カン・ビン用 | 容量 | 37L |
| 収納量の目安 | あきかん(350ml):約46本、 PETボトル(500ml):約24本 |
サイズ | 360(W)×250(D)×600(H)㎜ |
| 重量 | 3.3㎏ | 材質 | 本体:ステンレス№4仕上げ、ABS樹脂(再生樹脂) 蓋:ABS樹脂(再生樹脂)、ステンレス№4仕上げ 袋止め:再生ポリプロピレン |
| 投入口サイズ | φ90mm | 投入口 | 丸 |
| 水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製 | |||
| 市販の45L用ポリ袋が使用できます。 | |||
| 「かん・びん」シール付き(1シート:大1枚、小1枚) イラスト付(大サイズ)と文字のみのシール(小サイズ)が付いているので、お好みで使い分けてください。 |
|||
| 袋止め付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2407ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-36A 37L ダストボックス(ステンレス製/瓶・缶用) |
| EA995A-37A 37L ダストボックス(ステンレス製/一般・ゴミ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
