品番 : EA995A-373
品名 : 45L ダストボックス(フラップ開閉フタ付)
パタパタと開くフラップ式のごみ箱です。フタを固定すれば続けて捨てられます。
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | シリーズ | ホワイトラッシュ |
|---|---|---|---|
| フタ | フラップ | 容量 | 45L |
| 材質 | 本体・フタ:ポリプロピレン ホルダー:スチール |
サイズ(W×D×H)mm | 230×440×740 |
| 底面サイズ(W×D)mm | 171×369 | 重量 | 2.2kg |
| 付属品 | 分別表示シール | ||
| 押し上げて固定すれば続け捨てができるフラップタイプ。 | |||
| 大容量の45Lなのに、狭い場所にも置きやすいスリムフォルム | |||
| 波状分別ホルダー付きで袋をしっかり固定出来ます。 | |||
| 波状分別ホルダーには色褪せや錆びを防ぐパウダーコーティング(粉体塗装) | |||
| フタの上に小物を置くことができます。 | |||
| フタは一度取り付けた後取り外せるので、お手入れも付け替えも可能。 | |||
| 清潔感のあるホワイトカラー | |||
| 場所を選ばないシンプルなデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-371 45L ダストボックス(フタナシ) |
| EA995A-372 45L ダストボックス(プッシュオープンフタ付) |
| EA995A-373 45L ダストボックス(フラップ開閉フタ付) |
| EA995A-374 45L ダストボックス(丸穴フタ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA995A-371 : 45L ダストボックス(フタナシ) |
| セット商品 | EA995A-377 : [EA995A-371用]フタ(フラップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
