品番 : EA995A-40
品名 : 95L カップ回収用容器
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-581-090-0 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 95L | サイズ | 410×525×960(H)mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 5kg |
| 投入口径 | φ86mm | 色 | グレー |
| カップを重ね合わせて回収するのでゴミの容量をぐんと減らすことができます。 | |||
| 約14個(60g)で自動落下、約700個入ります。 | |||
| 残汁も処理できます。(4L) | |||
| 専用袋は別売 | |||
| リサイクル促進 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2407ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-40 95L カップ回収用容器 |
| EA995A-40B 回収容器袋(EA995A-40用/500枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
