品番 : EA995A-521
品名 : 8.0L ダストボックス(4個)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-984-401-5 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 8L | サイズ(mm) | 147×274×300(H) |
| 入数 | 4個 | 重量 | 365g |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | グレー |
| 再生樹脂からできたダストボックス | |||
| 再生ポリプロピレン75%使用 | |||
| ゴミ捨てに便利な持ち手付。 | |||
| 市販のポリ袋は10L用が使用できます。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2402ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-521 8.0L ダストボックス(4個) |
| EA995A-522 12.0L ダストボックス(4個) |
| EA995A-523 18.0L ダストボックス(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※4個入

