品番 : EA995A-532F
品名 : [EA995A-532用] フタ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-216-212-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約525(W)×375(D)×115(H)mm | 重量 | 約624g |
| 適合品番 | EA995A-532 (DS-216-202-0) |
材質 | ポリプロピレン(再生樹脂) |
| 再生ポリプロピレンをした環境にやさしい商品です。 | |||
| 食品衛生法適合・グリーン購入適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-532F [EA995A-532用] フタ |
| EA995A-533F [EA995A-533用] フタ |
| EA995A-534F [EA995A-534用] フタ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995A-532 : 75L ダストボックス(本体のみ) |
| 関連商品 | EA995A-537 : 75L ダストボックス(取っ手付/ふたロック) |
ウェブカタログ画像
拡大
