品番 : EA995A-6
品名 : 47.5L ダストボックス(ダークグレー)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-218-347-7 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 容量 | 47.5L |
| サイズ(mm) | 429×312×601 | 重量 | 2.5kg |
| カラー | ダークグレー | ||
| 市販の70L用ポリ袋が使用できます。 | |||
| 再生ポリプロピレン60%使用 | |||
| 投入口の小さい蓋タイプ | |||
| 袋止めなし | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/22 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-3 36.0L ダストボックス(ダークグレー) |
| EA995A-4 36.0L ダストボックス(ライトグレー) |
| EA995A-6 47.5L ダストボックス(ダークグレー) |
| EA995A-7 47.5L ダストボックス(ライトグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
