品番 : EA995AA-117
品名 : [EA995AA-53F用] 小物用ポケット
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-232-530-3 |
---|---|---|---|
用途 | 小物入れに | サイズ | 570×670mm |
材質 | ナイロン | 色 | 青 |
必要なものを持ち運べて便利です。 | |||
EA995AA-53F用 | |||
塩ビ不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/06 16:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2514ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-111 [EA995AA-52E用] 小物用ポケット |
EA995AA-112 [EA995AA-52F用] 小物用ポケット |
EA995AA-116 [EA995AA-53E用] 小物用ポケット |
EA995AA-117 [EA995AA-53F用] 小物用ポケット |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA995AA-53F : 664x646x915mm ダストカート(エコ袋(青)付) |