詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-141

品名 : 450x240x500mm/18本用 傘立て

カタログ訂正

25/04/14 お客様組立品です (No.56 1160)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山崎実業 型番 6295
※注意※ 【お客様組立品】 傘収納数 18本
サイズ 450(W)×240(D)×500(H)mm 重量 2.9kg
材質 本体・受皿:スチール(粉体塗装) 1マスの大きさ 650(W)×650(D)mm
玄関にぴったり収まる薄型タイプ
店舗やオフィスにぴったり
傘のベルトを締めていなくても収納しやすい
受け皿は取り外しができるので、たまった水が簡単に捨てられます。
合成ゴムのマットが敷いてあるので傘を置いた時にカツンと嫌な音も鳴らず、傷もつきません
追加説明
カタログ価格

7,000 (税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/12/16 02:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2007ページ
バリエーション一覧
EA995AA-141 450x240x500mm/18本用 傘立て
EA995AA-142 870x240x500mm/36本用 傘立て
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top