品番 : EA995AA-154
品名 : 45L ダストボックス(ハンドル付/グレ-)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 容量 | 45L |
|---|---|---|---|
| 幅 | 315mm | 奥行 | 423mm |
| 高さ | 618mm | 重量 | 1.8kg |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | グレー |
| ハンドル付きで、開閉がしやすい。安心のロック付き。 | |||
| フタとハンドル、ロックが一体で屋外での分別に最適。 | |||
| ゴミ袋止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/03 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-153 35L ダストボックス(ハンドル付/グレ-) |
| EA995AA-154 45L ダストボックス(ハンドル付/グレ-) |
| EA995AA-155 70L ダストボックス(ハンドル付/グレ-) |
ウェブカタログ画像
拡大
