詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-157

品名 : 45L ダストボックス(グリーン)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 容量 45L
カラー グリーン サイズ(mm) 315×423×618(H)
材質 ポリプロピレン 重量 1.8kg
★ポリ袋止め付
開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付
追加説明
カタログ価格

5,110 円(税抜)/ 5,621 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/03 21:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2404ページ
バリエーション一覧
EA995AA-157 45L ダストボックス(グリーン)
EA995AA-162 70L ダストボックス(グリーン)
ウェブカタログ画像
  • ★ポリ袋止め付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top