品番 : EA995AA-16A
品名 : 330x330x470mm/32L ダストボックス(プッシュ式
片手ワンプッシュで蓋が大きく開き、ゴミが入れやすいゴミ箱
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-222-032-3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン(再生樹脂) | 容量 | 32L |
| サイズ(mm) | 330(W)×330(D)×470(H) | 投入口サイズ | 240×230mm |
| 重量 | 1.5kg | 色 | 青 |
| スタッキング可能 | |||
| 片手で軽く押すだけで蓋が大きく開くのでゴミが捨てやすい設計になっています。 | |||
| 市販の45L用ポリ袋が使用できます。 | |||
| 袋止めなし | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 製品の約70%再生素材使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

