詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-206

品名 : 30L ダストボックス(プッシュ式)

片手でスマートに開閉できるワンプッシュオープン式

仕様

容量 30L サイズ 232(W)×395(D)×526(H)mm
材質 本体・フタ・袋止め:PP
プッシュレバー:PS
バネユニット:POM
バネ:ステンレス鋼
パッキン:シリコーンゴム
重量 約1.4kg
パッキン付きで嫌な臭いが漏れにくい密閉仕様
分解できるので丸洗い可能
ワンタッチ操作で簡単にゴミ捨て可能。
追加説明
カタログ価格

3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/03 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2403ページ
バリエーション一覧
EA995AA-206 30L ダストボックス(プッシュ式)
EA995AA-207 45L ダストボックス(プッシュ式)
ウェブカタログ画像
  • 密閉パッキン付きで臭いがもれない、デザイン性抜群のゴミ箱

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top