品番 : EA995AA-207
品名 : 45L ダストボックス(プッシュ式)
片手でスマートに開閉できるワンプッシュオープン式
仕様
| 容量 | 45L | サイズ | 266(W)×450(D)×601(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体・フタ・袋止め:PP プッシュレバー:PS バネユニット:POM バネ:ステンレス鋼 パッキン:シリコーンゴム |
重量 | 約1.9kg |
| パッキン付きで嫌な臭いが漏れにくい密閉仕様 | |||
| 分解できるので丸洗い可能 | |||
| ワンタッチ操作で簡単にゴミ捨て可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/03 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-206 30L ダストボックス(プッシュ式) |
| EA995AA-207 45L ダストボックス(プッシュ式) |
ウェブカタログ画像
拡大
