品番 : EA995AA-180A
品名 : 462x284x587mm/45L ダストボックス(ペダル開閉式)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | エバン |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 容量 | 45L |
| サイズ(mm) | 462×284×587(H) | 材質 | 本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、パッキン:ポリエチレン、ペダルロッド:スチール(クロームメッキ) |
| 重量 | 2.28kg | カラー | ホワイト |
| パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。 | |||
| 消臭パッキンです。 | |||
| ペダル開閉式のごみ箱です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/03 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-178A 367x225x465mm/20L ダストボックス(ペダル開閉式) |
| EA995AA-179A 410x252x524mm/30L ダストボックス(ペダル開閉式) |
| EA995AA-180A 462x284x587mm/45L ダストボックス(ペダル開閉式) |
ウェブカタログ画像
拡大
