品番 : EA995AA-195
品名 : 276x291x330mm/ 9.5L ダストボックス(ペダル開閉)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | エバン |
|---|---|---|---|
| 容量 | 9.5L | サイズ(mm) | 276×291×330(H) |
| 重量 | 1.174kg | 材質 | 本体、ふた、ペダル、中容器:ポリプロピレン ハンドル、ロッド:スチール(クロメートメッキ) |
| 本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。 また、本体を洗うことで防臭力も回復します。 |
|||
| 手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。 | |||
| 中容器、取手付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/03 22:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2402ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

