品番 : EA995AA-197
品名 : 233x345x444mm/20.0L ダストボックス(ペダル開閉)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | エバン |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20L | サイズ(mm) | 233×345×444(H) |
| 重量 | 1.221kg | 材質 | 本体、ふた、ポリ袋止め、ペダル:ポリプロピレン ロッド:スチール(クロームメッキ) |
| 本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。 また、本体を洗うことで防臭力も回復します。 |
|||
| 手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。 | |||
| 場所をとらないスリム設計。 | |||
| ポリ袋止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 22:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-197 233x345x444mm/20.0L ダストボックス(ペダル開閉) |
| EA995AA-198 256x385x488mm/30.0L ダストボックス(ペダル開閉) |
| EA995AA-199 283x428x580mm/45.0L ダストボックス(ペダル開閉) |
ウェブカタログ画像
拡大

