品番 : EA995AA-211
品名 : 612x516x864mm/150L ダストカート
カタログ訂正
26/01/08 ●可能積載重量 99.8kg→20kg、サイズ 612×462×864mm→612×516×864mm (NO.57 963)
仕様
| 容量 | 150L | サイズ | 612×516×864(H)mm (折り畳み時:180×462×864(H)mm) |
|---|---|---|---|
| 折畳み幅 | 114mm | 可能積載重量 | 20kg |
| キャスターサイズ | φ76mm(静音設計) | カラー | 黒 |
| 材質 | フレーム:スチール・粉体塗装 キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター 袋:ポリエステル・PVCコーティング |
重量 | 7.7kg |
| 150L用 ダストカート | |||
| 高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所での使用に | |||
| コンパクトに折り畳みが可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30%になります。 | |||
| 識別リボン付で運搬素材を分類可能。整った環境の提供と二次汚染の防止が可能。 | |||
| シートは簡単に取り外しができ、清掃も安易に行えます。 | |||
| 面ファスナーで取付けが簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/19 04:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2408ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA995AA-221 : 569x389x693mm/150L ダストカート用バッグ |
| オプション | EA995AA-223 : 645x505x229mm/150L ダストカート用カバー |
