品番 : EA995AA-223
品名 : 645x505x229mm/150L ダストカート用カバー
仕様
| サイズ | 645(W)×505(D)×229(H)mm | 材質 | ポリエステル PVCコーティング |
|---|---|---|---|
| 色 | ブラック | ||
| 収納物を隠して清潔に管理できるEA995AA-211用カバー | |||
| カート内の収納物を目隠しし、衛生的な管理をサポート | |||
| カバーを外さずに中身の出し入れが可能な開閉設計 | |||
| ひもとマジックテープでしっかり固定でき、移動時もズレにくい。 | |||
| カートの折り畳み時にもそのまま使用可能です。 | |||
| 耐久性のあるポリエステル素材で汚れても拭き取りやすく清掃が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995AA-211 : 612x516x864mm/150L ダストカート |
