詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-216

品名 : 612x953x864mm/150L+150L ダストカート

カタログ訂正

26/01/08 ●可能積載重量 99.8kg→40kg、サイズ 612×907×864mm→612×953×864mm (NO.57 963)

仕様

容量 150L×2個 サイズ 612×953×864(H)mm
(折り畳み時:180×907×864(H)mm)
折畳み幅 114mm 可能積載重量 40kg
キャスターサイズ φ76mm(静音設計) カラー
材質 フレーム:スチール・粉体塗装
キャスター:熱可塑性ゴム・静音キャスター
袋:ポリエステル・PVCコーティング
重量 10.0kg
高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所での使用に
コンパクトに折り畳みが可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30%になります。
識別リボン付で運搬素材を分類可能。整った環境の提供と二次汚染の防止が可能。
シートは簡単に取り外しができ、清掃も安易に行えます。
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
300L用袋での使用も可能です。
追加説明
カタログ価格

32,800 (税抜)/ 36,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/19 04:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2408ページ

代替品

EA995AA-212
  • 品番

    EA995AA-212

  • コメント

    価格・仕様異なります

ウェブカタログ画像
  • ★300L用袋での使用も可能です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top