品番 : EA995AA-222
品名 : 569x775x693mm/300L ダストカート用バッグ
仕様
| サイズ | 569×775×693(H)mm | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル・PVCコーティング | ||
| 300L用 | |||
| [EA995AA-211、212、216用]替バッグ | |||
| 面ファスナーで取付けが簡単にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/19 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2408ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-221 569x389x693mm/150L ダストカート用バッグ |
| EA995AA-222 569x775x693mm/300L ダストカート用バッグ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995AA-212 : 612x953x864mm/300L ダストカート |
| 本体 | EA995AA-216 : 612x953x864mm/150L+150L ダストカート |
