品番 : EA995AA-258
品名 : 510x440x610mm/120L 布袋(ダストカート用)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CA395-00SX-SP |
---|---|---|---|
容量 | 120L | サイズ | 510(W)×440(D)×610(H)mm |
材質 | ナイロン(防水加工) | ||
ダストカート(旧EA995AA-251)用 替袋 | |||
コンドル ダストカートY-1MT(フレーム) コンドル CA863-00SX-MBにも使用できます。 |
|||
※本商品は自立しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/19 00:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2468ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-258 510x440x610mm/120L 布袋(ダストカート用) |
EA995AA-259 570x680x620mm/210L 布袋(ダストカート用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)