品番 : EA995AA-261
品名 : 460x480x600mm 帯電防止収納袋
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CA506-00SX-MB |
|---|---|---|---|
| 用途 | 精密電子工場や化学薬品工場などのごみ収集に | 規格 | 小 |
| 容量 | 約120L | サイズ | 460(W)×480(D)×600(H)mm |
| 材質 | ナイロン(導電性繊維入り) | ||
| 帯電防止効果によりホコリや花粉、細菌を付着させにくい収納袋 | |||
| 袋の素材に、導電性繊維をナイロン織物に複合した帯電防止素材を使用。 コロナ放電により生地の帯電を中和し帯電量を低下させます。 |
|||
| ホコリ・花粉・細菌などの付着、放電ショックなどの静電気障害や火花放電による爆発、引火の災害などを防止し、優れた帯電防止効果を発揮します。 | |||
| ダストカート(旧EA995AA-256)用 収納袋 | |||
| コンドル リサイクルカートY-2自立式(CA865-00SX-MB)・ダストカートY-1(CA863-00SX-MB)に取り付け可能。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| ※本商品は自立しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/03/19 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-261 460x480x600mm 帯電防止収納袋 |
| EA995AA-262 540x655x670mm 帯電防止収納袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
