詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-271

品名 : 710x660x950mm ダストカート

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CA387-000X-MB
用途 商業・公共施設に 容量 170L
サイズ 710(W)×660(D)×950(H)mm
折り畳み幅:425mm
重量 8kg
材質 フレーム:ポリウレタン
布袋:ナイロン
耐荷重 75kg(袋も合わせて)
腐食に強い樹脂タイプ
折りたたんで省スペースに保管できます。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

27,000 (税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 02:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2409ページ

代替品

EA995AA-232
  • 品番

    EA995AA-232

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA995AA-271 710x660x950mm ダストカート
EA995AA-272 [EA995AA-271用] 布袋
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top