詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-286

品名 : 590x545x780mm ダストカート

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CA863-00SX-MB
容量 120L(収納袋容量) サイズ 590(W)×545(D)×780(H)mm
重量 5.4kg 材質 スチールパイプクロメートメッキ
カラー シルバー キャスター径 φ75mm
最大積載量 30kg
マジックテープ着脱式
ダストカートECO袋MT小(EA995AA-288)が使用できます。
追加説明
カタログ価格

14,600 (税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 08:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2409ページ
バリエーション一覧
EA995AA-286 590x545x780mm ダストカート
EA995AA-287 680x735x880mm ダストカート
ウェブカタログ画像
  • ※別売の布袋の着脱方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top