品番 : EA995AA-289
品名 : 525x680x680mm/210L 布袋(ダストカート用)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CA871-00LX-MB |
|---|---|---|---|
| 規格 | 大 | 容量 | 210L |
| サイズ | 525(W)×680(D)×680(H)mm | 重量 | 410g |
| 材質 | 再生PET、PET | カラー | グリーン |
| マジックテープ着脱式 | |||
| 本体はEA995AA-287が使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 01:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2409ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-288 510x440x610mm/120L 布袋(ダストカート用) |
| EA995AA-289 525x680x680mm/210L 布袋(ダストカート用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995AA-287 : 680x735x880mm ダストカート |
ウェブカタログ画像
拡大
