詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-31

品名 : 182mm丸x450mm 傘立

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 54622
カラー ホワイト サイズ φ182×450(H)mm
傘収納数 5~6本 材質 本体:亜鉛鋼板・アクリル焼付塗装
水受皿:PP樹脂
重量 1.6kg
場所を取らない円柱タイプの傘立てです。
オフィスや店舗から家庭まで、様々な場所で使用することができます。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1965ページ

代替品

EA995AA-30
  • 品番

    EA995AA-30

  • コメント

    違い:メーカー、形状、価格等

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top