品番 : EA995AA-324
品名 : 508x338x661mm/70.0L ダストボックス(ホワイト)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 808350-01 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 70L | サイズ(mm) | 508×338×661(H) |
| 色 | 白 | 材質 | PP |
| 重量 | 3.1kg | ||
| フタが観音開きなので、机の下でも開けられます。 | |||
| ゴミ箱の中に、袋止めがついているので、ビニール袋を設置できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/14 18:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-323 508x338x661mm/70.0L ダストボックス(ブラウン) |
| EA995AA-324 508x338x661mm/70.0L ダストボックス(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
