詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-352

品名 : 445x364x710mm/103L ごみかご(ステンレス製)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-198-144-0
容量 103L サイズ 上部幅:445mm
下部幅:364mm
高さ:710mm
網目 0.8×7×14mm 脚高さ 30mm
重量 約3.6kg 材質 網:ステンレス
脚:EVA樹脂
市販の120L用ポリ袋が使用できます。
サビに強いステンレス製なので、屋外や海辺でも安心してお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/03 21:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA995AA-351 350x275x565mm/ 47L ごみかご(ステンレス製)
EA995AA-352 445x364x710mm/103L ごみかご(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 網:0.8×7×14mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top