詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-422A

品名 : 330x175x 425mm 傘立て

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山崎実業 型番 2751
※注意※ 【お客様組立品】 傘収納数 18本
サイズ 330×175×425(H)mm 重量 2.1kg
材質 本体・受皿:スチール(粉体塗装)
マット:合成ゴム
仕切りがあるので、出し入れがスムーズです。
受け皿が取り出せるのでお手入れが簡単
追加説明
カタログ価格

6,000 (税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/04 14:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2007ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top